Exécution:
Insertion étanche et gazeuse de câbles et de tuyaux dans les bâtiments
Peut être installé en tant que traversée de réserve
Longueur totale: 700 mm
Revêtement de la surface ondulée avec un liant spécial
Une fois fermé, un joint d'eau permanent est obtenu
Description:
Traversée de mur thermorétractable pour des entrées de câbles durablement étanches au gaz et à l'eau dans le bâtiment.
Caractéristique(s):
Introduction étanche au gaz et à l'eau de câbles et de tuyaux dans les bâtiments
Montage possible comme passage de réserve
Les câbles ou les tuyaux peuvent être insérés ultérieurement
Revêtement de la surface ondulée avec un agent adhésif spécial
Lors de la fermeture, une étanchéité à l'eau permanente est obtenue.
Remarque(s):
Pour l'introduction étanche au gaz et à l'eau de câbles et de tuyaux dans les bâtiments.