Exécution:
Couleur du produit: Gris
Peut être enlevé sans laisser de résidus
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 15 mm
Inscriptible en permanence
Description:
Le Scotch™ 9545 est un ruban très résistant en tissu imprégné de PVC, revêtu d’un adhésif en caoutchouc naturel d’un côté. Il est très facile à mettre en oeuvre et possède des qualités exceptionnelles. Le 9545N est particulièrement adapté pour nombre d’applications industrielles et d’installation.
Caractéristique(s):
Excellent pouvoir adhésif sur différentes surfaces
Peut être retiré sans laisser de traces
Résistant à la déchirure, mais séparable à la main
Facile à dérouler
Inscriptible durablement
Résistant à l'eau
Résistant au vieillissement
Remarque(s):
Marquage de câbles
Marquage de zones dangereuses
Mise en faisceau de câbles
Fixation temporaire ou permanente