Système ouvrable / refermable 3M™ Dual-Lock™ SJ3560, Translucide, 19 mm x 1 m, 5.7 mm

Réf.: 7000062467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062467
EAN / GTIN 04046719620562
Réf. fabricant 7000062467
Article hors catalogue L01310 1181

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Translucide
Longueur totale: 10 cm
Largeur totale: 19 mm
Pour des connexions invisibles

Description:

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.

Caractéristique(s):

Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
Picots type 250
Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée
Bonne résistance aux plastifiants
Haute résistance
Conçu pour se lier aux métaux, au verre et aux plastiques à haute énergie de surface
Résistant aux UV et aux intempéries// résistant aux UV et aux intempéries

Remarque(s):

Fixation de panneaux et de plaques de protection
Décoration intérieure
Éléments de décoration
Cloisons de bureau
Fixation d'éléments graphiques
Trappes d'accès
Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
Bordures de support en L, étagères repositionnables
Enseignes suspendues