Exécution:
Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™
Bon maintien du masque pendant la durée d'utilisation
Filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque
Grand confort de port
Ajustement idéal
Description:
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9332+ offre une protection respiratoire FFP3. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides. Disponible dans des lots de plus petites tailles.
Caractéristique(s):
Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides
Épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Lot de petites tailles de 5. Lots de plus grandes tailles disponibles
Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M
Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 50 x la VME
Lors de l'expiration, le passe par les points d'étanchéité
Reste dimensionnellement stable
Remarque(s):
Grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux