Exécution:
Oxyde d'aluminium
Épandage semi-ouvert
Longueur totale: 50 m
Liaison en résine synthétique intégrale
Se déchire facilement dans le sens de la longueur et de la largeur
Description:
Rouleau d'atelier sur support toile J souple, grain oxyde d'aluminium, poudrage semi ouvert, liant résine. Disponible en grains :P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400. En largeurs : 25mm, 38mm ou 50mm x 25 mètres et 115mm x 50 mètres.
Caractéristique(s):
Très efficace sur toutes les surfaces métalliques.
Facile à utiliser, découpe simple et nette dans les deux directions tout en conservant une rétention de grains optimale.
Haute performance : grand pouvoir de coupe et durée de vie élevée.
Application simple, poncée à la main
Durée de vie élevée
utilisation universelle
Il est particulièrement adapté pour une utilisation sur les arêtes, les coins et les courbes
Bon ancrage du minéral
Performances de meulage élevées
Réduit l'ajout
Remarque(s):
Use to finish contours, deburr and remove rust