Exécution:
Couleur du produit : bleu
Rapide et facile à utiliser
Description:
Les connecteurs basse tension avec dérivation embrochable sont utilisés pour effectuer des dérivations sur un fil électrique sans avoir à le dénuder ni à le couper. Le connecteur se place sur le fil principal et une cosse mâle peut ensuite venir s’y embrocher de manière simple et rapide. Ils sont particulièrement intéressants pour l’électricité automobile et la réalisation de tableaux.
Caractéristique(s):
Code couleur pour une identification rapide et facile de l'épaisseur du fil
Construction en laiton pour une bonne conductivité et plaque abrasive étamée pour une résistance à la corrosion.
Résiste à des températures de 105 °C
En polypropylène isolé et auto-dénudant