Exécution:
Couleur du produit: Noir
Résistant à l'humidité, aux alcalis, à de nombreux acides, solvants et rayons UV
Longueur totale: 20 m
Largeur totale: 19 mm
Marque VDE, certification UL
Description:
Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 88 est un ruban isolant en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électrique étanche tout en prenant un minimum de place.
Caractéristique(s):
La combinaison d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression et d'un support en PVC élastique offre une excellente protection électrique et mécanique.
Ruban isolant en PVC de première qualité résistant aux intempéries
Offre une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité dans un volume minimal
Certifié UL, CSA et VDE
Convient à une plage de températures de -18 à 105 °C.
Remarque(s):
Isolation électrique pour des applications jusqu'à 1 kV
Isolation des câbles, des fils, des raccords et des connecteurs
Enroulement de câbles et de dérivations
Réparation d'isolations endommagées
Réparation de gaine de câble
Protection contre les influences extérieures, comme les rayons UV, les bases, l'humidité, etc.