SDRL1 3M™ ScotchCode™ ruban de marquage de fils ″L1″

Réf.: 7000058264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban de marquage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000058264
EAN / GTIN 50054007094000
Réf. fabricant 7000058264
Article hors catalogue L01310 1331

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Ruban polyester fin et adaptable, résistant aux marquages, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Longueur totale : 2.4 m
Largeur totale : 5.46 mm

Description:

Le rouleau de recharge de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ SDR est un rouleau de recharge pour le dévidoir de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™, et est disponible sous forme de chiffres, de lettres ou de symboles individuels.

Caractéristique(s):

Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
Imprimé avec des caractères faciles à lire
L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Conforme aux méthodes de test normalisées ASTM D-1000 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Pour identifier les bornes de raccordement, les borniers, les câblages de panneaux ou les installations de commutation lors de l'entretien ou de la réparation
Pour l'identification des phases sur les fils/câbles de grand et petit diamètre, les tuyaux et les pièces de rechange