Exécution:
Couleur du produit : vert
Longueur totale : 65.83 m
Largeur totale : 304.8 mm
Description:
Le ruban polyester 3M™ 8403 est un ruban doté d'un adhésif silicone pigmenté de vert. Epaisseur 0.06 mm.
Caractéristique(s):
Flexibilité sur une large plage de températures d'utilisation// Révision plus épaisse du 8402 : donc caractéristiques techniques modifiées
Bonne résistance à la température// Pas de résidus de colle, moins de retouches.
Haute résistance au cisaillement// Haute résistance au cisaillement
Facile à enlever sans laisser de traces// Flexibilité sur une large plage de températures d'utilisation
Pas de résidus de colle, moins de retouches// L'adhésif silicone permet une utilisation jusqu'à +200°C
Facile à enlever sans laisser de traces
Adhésif silicone permettant une utilisation jusqu'à +200°C
Remarque(s):
Couverture lors de processus de gravure et d'anodisation
Revêtement électrique par poudre
Épissure de papiers de protection siliconés
Etamage par laminage de circuits imprimés