Exécution:
Couleur du produit: Vert
Excellente résistance au vieillissement
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 51 mm
Très résistant à la déchirure
Description:
Le ruban 3M™ 8992 est un ruban polyester vert haute résistance avec un adhésif silicone. Il peut être utilisé pour une large variété d’application à haute température incluant le masquage de peinture poudre, la fermeture de sac, la fabrication composite.
Caractéristique(s):
Le film polyester résiste aux solvants, à la chaleur, l’abrasion
Le support fin permet d’obtenir des lignes de peintures précises
L’adhésif silicone est très résistant à la chaleur et permet son utilisation dans des opérations à haute température.
Version plus épaisse du ruban de polyester 3M ™ 8991
Résiste à des températures de −50 °C à +200 °C.
Réduit le nettoyage après le retrait de l'adhésif ruban sif
Disponible sur chemises pour la production de pièces estampées
Remarque(s):
Couvre les bords des joints de chevauchement dans les collages métalliques où l'excès d'adhésif coule sur le ruban adhésif.
Ruban adhésif de masquage pour la peinture en poudre
Utilisable comme ″Flashbreaker″ lors du retrait de pièces du moule
Pour maintenir des pièces en silicone ou avec un revêtement en silicone
Épissage de fibres siliconées non tissées
Collage de matériaux composites - bonne adhérence sur les formes traitées avec des agents de démoulage