• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

Ruban adhésif polyester 3M™ 8992, Vert, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000049775
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049775
EAN / GTIN 50051115647142
Réf. fabricant 7000049775
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Longueur totale: 65.83 m
Largeur totale: 19.05 mm

Description:

Le ruban 3M™ 8992 est un ruban polyester vert haute résistance avec un adhésif silicone. Il peut être utilisé pour une large variété d’application à haute température incluant le masquage de peinture poudre, la fermeture de sac, la fabrication composite.

Caractéristique(s):

Le film polyester résiste aux solvants, à la chaleur, l’abrasion
Le support fin permet d’obtenir des lignes de peintures précises
L’adhésif silicone est très résistant à la chaleur et permet son utilisation dans des opérations à haute température.
Version plus épaisse du ruban de polyester 3M ™ 8991
L'adhésif silicone peut être retiré d'une large gamme de surfaces sans laisser de résidus
Support vert translucide - facile à voir et à positionner