Exécution:
Couleur du produit: Gris
Adhésion extrêmement élevée
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 508 mm
Hauteur totale: 1 mm
Description:
Le ruban d'étanchéité 4411G adhère instantanément sur les métaux, assurant ainsi une étanchéité parfaite de vos pièces en recouvrement ou des éléments assemblés mécaniquement. Epaisseur 1mm.
Caractéristique(s):
Adhérence exceptionnelle par contact sur les métaux et plastiques sans temps de séchage, ni écoulement, suintage ou nettoyage.
Résistance élevée aux chocs thermiques, intempéries et UV. Bonne résistance aux solvants
Apparence propre, peut être peint
Le support en ionomère durable résiste aux UV et aux produits chimiques
Peut être peint
Très flexible et adaptable
Viscoélastique Colle
Étanche à l’eau
Réduction du post-traitement
Traitement rapide et facile
Réduire les coûts de production
Simple, propre et rapide
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour les applications d'étanchéité et les réparations sur des matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.
Pour les scellements étanches sur les contours, les bords, les transitions, les rivets et les têtes de vis