Ruban adhésif résistant au feu 3M™ VHB™ 5958FR, Noir, 1194 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7000049257
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049257
EAN / GTIN 50051115313436
Réf. fabricant 7000049257

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Ignifuge
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1195 mm
Connexions rapides et faciles

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5958FR est une mousse acrylique double face sensible à la pression pour l’assemblage d’une large variété de substrats tels que les peintures poudres et les plastiques.

Caractéristique(s):

Conforme à diverses réglementations internationales en matière de sécurité incendie
Résistant aux flammes
Possibilités de conception étendues
Réduction des travaux de finition
Connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production
Idéal pour les applications de protection incendie
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Conforme aux tests d'inflammabilité FAR 25.853 (a) Feu vertical de 12 secondes, annexe F, partie I (a) (ii) ; ASTM F814, ASTM E662 ; FMVSS302 ; Toxicité des fumées : ABD0031, AITM 3.005 ; ABD0031, BSS 7238 (après 4 minutes)

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.