• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

Scotch® ruban adhésif de masquage haute performance 215

Réf.: 7000048764
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048764
EAN / GTIN 50021200376080
Réf. fabricant 7000048764
Article hors catalogue L01310 1180
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Longueur totale: 54.86 m
Largeur totale: 1219.2 mm

Description:

Le ruban Scotch® 215 pour lignes de couleur est un ruban adhésif très adaptable utilisé pour obtenir un contraste net et une séparation des couleurs lors de la peinture sur des surfaces aux contours très marqués. Il a fait ses preuves dans les applications aux formes complexes et aux surfaces irrégulières, où les rubans de masquage en papier ou autres rubans synthétiques ne peuvent pas être adaptés.