Exécution:
Couleur du produit: Argent
Laminée avec une feuille d'aluminium, la 3M™ offre une très bonne réflexion de la chaleur rayonnante.
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19.05 mm
Performance fiable à long terme dans des domaines d'utilisation à températures extrêmes
Description:
Le Ruban en aluminium Haute température/Tissu de Verre 3M™ 363 est très fort et flexible. Il est conçu pour la protection contre la chaleur dans les applications aérospatiales, automobiles et industrielles. Notre ruban associe un support en aluminium avec un ruban en tissu de verre et un adhésif en silicone sensible à la pression.
Caractéristique(s):
Peut facilement être découpé dans des formes et dimensions spécifiques
Construction légère, flexible – s'applique facilement à une variété de formes irrégulières
Fonctionne constamment à des températures comprises entre -54 °C et 316 °C
Conforme aux exigences de résistance aux flammes de l'essai d'inflammabilité FAR. 25.853 (a)
De meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur une surface propre et sèche présentant une température supérieure à 0 °C, mais peut être appliqué à des températures plus basses
Remarque(s):
Blindage et mise en faisceau de faisceaux de câbles, etc.
Applications à haute température, même sur des surfaces irrégulières