Ruban adhésif simple face professionnel 3M™ 394, Blanc, 50 mm x 33 m

Réf.: 7000048566
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048566
EAN / GTIN 50021200137926
Réf. fabricant 7000048566

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Longueur totale : 32.91 m
Largeur totale : 50.8 mm

Description:

Le ruban 394 est un ruban adhésif acrylique blanc support synthétique non tissé, perméable à l'air utilisé dans de très nombreuses applications pour minimiser l'entrée de poussières tout en permettant une circulation thermique ou gazeuse.

Caractéristique(s):

Doté d'un dos non tissé poreux unique qui présente une grande perméabilité à l'air/aux gaz.
Répond à la plupart des exigences de dégazage pour les processus d'isolation par mousse sur site.
L'adhésif sensible à la pression adhère à une grande variété de surfaces.
Souvent utilisé pour l'évacuation des gaz d'échappement dans la construction d'appareils.