Ruban adhésif polyéthylène 3M™ 480, Transparant, 25 mm x 32 m

Réf.: 7000048395
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048395
EAN / GTIN 50021200041452
Réf. fabricant 7000048395
Article hors catalogue L01310 726

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Bonne résistance à l'abrasion
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 2.5 cm
Bonne adhérence sur les surfaces irrégulières

Description:

Le ruban 480 se caractérise par un support polyéthylène transparent et d'un adhésif acrylique transparent, résistant au vieillissement. Ce produit convient tout à fait pour le jointage de feuilles en polyéthylène ainsi que pour des applications diverses de protection ou de fermeture.

Caractéristique(s):

Extrêmement conformable, peut être utilisé pour envelopper, rapiécer et colmater des surfaces composites de forme complexe.
Le support polyéthylène permet au ruban de bien résister aux solvants et agents chimiques.
Bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants
Le support en polyéthylène transparent rend les réparations moins visibles
Permet une utilisation illimitée en extérieur
Support en polyéthylène flexible et extensible
Bonne résistance aux UV

Remarque(s):

Etanchéité, fixation, mise en faisceau - même sur des supports difficiles en extérieur

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop