Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1515, Violet, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000047430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000047430
    EAN / GTIN 00051125748308
    Réf. fabricant 7000047430

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Violet
    Épaisseur : 0,38 mm
    Longueur totale: 22.86 m
    Largeur totale: 1371.6 mm
    Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.

    Description:

    Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1515. Notre ruban mousse double face, blanc, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour l'impression à vitesse élevée avec des inversions de type fin et une gamme de couleurs étendue.

    Caractéristique(s):

    Ruban violet pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
    0,38 mm d'épaisseur
    Permet des impressions de haute qualité. Il s'enlève sans laisser de résidus sur la plaque
    Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
    Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
    Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
    Démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle// démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle
    La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
    Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
    Ruban de cliché expansé pour impression flexographique// ruban de cliché expansé pour impression flexographique

    Remarque(s):

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves