3M™ Press Printable Label Materials

Réf.: 7000047329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047329
EAN / GTIN 05054180019975
Réf. fabricant 7000047329

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Imprimable en impression de base
Longueur totale: 197.51 m
Largeur totale: 1219.2 mm
L'adhésif est particulièrement résistant aux solvants

Description:

Le support d'étiquette en polyester à transfert thermique 3M ™ 92200 est en polyester imprimable blanc brillant de 50 microns. Il a un adhésif acrylique SE100 de 65 microns sur une doublure en verre à double face densifiée blanche de 62 g / m2 et est reconnu UL et cUL.

Caractéristique(s):

Polyester imprimable
Blanc brillant
Adésif SE100
Reconnu UL et cUL.
Résistant aux solvants
Peut être réinscrit dans l'impression par transfert thermique
Résistance à l’eau
Résistant aux intempéries
Protection contre les intempéries, l'abrasion et les contraintes chimiques
Stratifié imprimable

Remarque(s):

Pour l'extérieur
Pour le collage sur des supports bombés en 2 dimensions
Convient aux surfaces métalliques, peintes ou plastiques à haute énergie