Roue compressée Standard Abrasives™ type 27, série 500

Réf.: 7000047219
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque compact

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000047219
    EAN / GTIN 30051115330446
    Réf. fabricant 7000047219
    Article hors catalogue L51710 380

    Description

    Exécution:

    Dos en fibre
    Matériau non tissé de haute qualité
    Utilisation sans plateau de support
    Durée de vie élevée
    Enlèvement de la matière et finition en une seule opération

    Description:

    La roue compressée Standard Abrasives™ type 27, série 500 est notre roue de faible densité, dotée d'une toile aérée et d'un orifice central qui se fixe à un mandrin de roue compressé*. *Vendu séparément.

    Caractéristique(s):

    Malléable pour obtenir une finition lisse
    Densité basse offrant une conformabilité exceptionnelle
    Coupe plus rapide que celles des produits non tissés de lustrage et de ponçage Standard Abrasives™
    Fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, ce qui permet une flexibilité et une polyvalence supérieures en combinaison avec des outils et des machines
    Toile aérée résistant à l'encrassement, ce qui octroie une durabilité supérieure à l'abrasif
    La roue à orifice central est fixée à un outil à l'aide d'un mandrin de roue compressé (vendu séparément)
    Les fibres en nylon non tissé ne fondent pas ou ne se tachent pas lorsqu'elles sont chauffées, ce qui réduit le risque de marques ou de défauts indésirables

    Remarque(s):

    À utiliser pour les applications de nettoyage, de ponçage et de finition de pression faible sur les pièces plates ou arrondies