Tuyau de connexion pour bonbonne 3M™ , 1.85 m

Réf.: 7000046656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046656
EAN / GTIN 00051115250361
Réf. fabricant 7000046656
Article hors catalogue L01310 1390

Description

Exécution:

Fixer le tuyau au pistolet de pulvérisation à l'aide du plus grand raccord évasé et à la valve du cylindre à l'aide du plus petit raccord évasé.
Disponible en longueurs de 180 à 760 cm
Longueur totale: 1.82 m
Design ergonomique pour un collage facile et mobile
Tuyaux flexibles en PA permettant une manipulation conviviale

Description:

Equipement pour bonbonnes

Caractéristique(s):

Longueur 3,69 m
La longueur du tuyau permet d'utiliser et de déplacer la bonbonne très facilement
Tube de nylon léger avec revêtement en caoutchouc synthétique améliore le contrôle et réduit la fatigue
Conception simple et évidente, pour un assemblage rapide avec une clé à molette
Tuyau en nylon/caoutchouc synthétique durable et flexible, pour une utilisation facile