Exécution:
Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates
Description:
La roue d'ébarbage EX3 Scotch-Brite™ est un modèle à structure complexe, dur et durable adapté aux applications à hautes exigences de durabilité. Nos roues présentent une meilleure efficacité avec les tranchants et les bavures métalliques.
Caractéristique(s):
Structure complexe, pour une roue équilibrée, s'appliquant de manière fluide
Spécialement conçue pour le traitement des tranchants et des bavures métalliques
Toile non tissée, pour une application sans échauffement et un impact moindre sur les matériaux sensibles à la chaleur
Système unique en résine, pour une réduction des taches, et donc des délais de nettoyage et de préparation
Remarque(s):
À utiliser pour les applications d'ébarbage, de ponçage, de finition et de lustrage sur le verre, les matériaux composites et les métaux durs ou tendres, comme les matériaux de construction, les instruments médicaux, les constructions et les implants métalliques, les appareils de plomberie et les moteurs à turbine
Adaptée au traitement de l'acier inoxydable, de l'acier au carbone et des alliages riches en nickel