Roue Clean and Strip compressée Scotch-Brite™ CS-UW, 101 mm x 19 mm x 12.7 mm, 7S XCS

Réf.: 7000046022
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046022
EAN / GTIN 50048011010101
Réf. fabricant 7000046022

Description

Exécution:

Matériau CS
Construction multicouche en fibres grossières comprimées
Non-tissé en fibres de nylon
Disponible dans les plus petites dimensions
faible développement de température

Description:

La roue renforcée de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ est une roue à toile aérée robuste conçue pour le retrait de revêtements, le nettoyage des soudures et l'élimination de la rouille et de la peinture de manière efficace. Nos roues renforcées présentent une construction durable en couches et une densité de niveau 7, de même qu'une faible conformabilité.

Caractéristique(s):

Construction en voile de fibres grossières comprimées en plusieurs couches
Non-tissé de fibres de nylon
Surface uniforme même dans les endroits difficiles d'accès
Pas d'encrassement
Économie de coûts grâce à des temps de préparation et des temps morts réduits
Surface métallique pure
Non-tissé agressif à gros grains de construction ouverte
Durée de vie extrêmement élevée pour les applications de nettoyage grossier
Exempt de métaux générateurs de corrosion

Remarque(s):

Enlèvement de salissures importantes, de revêtements tenaces, dérouillage