Exécution:
Largeur totale: 25.4 mm
Description:
Le mandrin pour roue compressée 3M™ est conçu pour fixer une petite roue de ponçage compressée 3M™ Scotch-Brite™ à un outil rotatif. Nos mandrins fonctionnent avec des meuleuses droites. Les brides s'adaptent de chaque côté de la roue et sont fixées avec un écrou de retenue.
Caractéristique(s):
La petite taille permet d'accéder à des pièces petites ou compliquées
Sécurise un petit disque abrasif Scotch-Brite™ sur un outil rotatif
Pour l'ébavurage et la finition des bords
Remarque(s):
pour la fixation de segments individuels Bristle de 50 mm et 75 mm de diamètre jusqu'à une largeur de 12,7 mm et de disques compacts XL-UW, CP-UW, CS-UW, diamètre de la tige 6 mm