Disque abrasif support toile 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F, 38 mm, Grain 80+

Réf.: 7000045175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045175
EAN / GTIN 50051141277160
Réf. fabricant 7000045175
Article hors catalogue L51710 1200

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bordeaux
Le petit diamètre du disque permet un travail précis sans créer de défauts supplémentaires.
Le support en tissu renforcé sur les bords empêche toute déformation prématurée
Gain de temps lors du changement d'outil grâce au système de changement rapide 3M™ Roloc™.
Auxiliaire de ponçage pour un ponçage à froid, notamment sur l'acier inoxydable

Description:

Le disque 3M™ Cubitron™ II 984F associe la simplicité de notre système d'attache à changement rapide à une technologie de grain profilé calibré, pour de meilleurs taux de coupe et une vie plus longue.

Caractéristique(s):

Contient un grain profilé calibré 3M pour une coupe et une longévité améliorées
La vie du disque est bien plus longue, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques
Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité
Le système d'attache rapide Roloc™ permet des changements simples et rapides des disques si vous avez besoin de changer de grain ou suivant les différentes applications
Le support soutient les applications de meulage sous pression moyenne à forte
La construction à 2 épaisseurs offre une meilleure durabilité pour le façonnage des bords

Remarque(s):

Excellent sur l'acier inoxydable, le chrome-cobalt et l'alliage de nickel