3M™ 8423.6 gaine rétractable à froid série 842 EPDM noir ø d'utilisation 7.8mm - 14.3mm - longeur: 152mm

Réf.: 7000043212
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000043212
EAN / GTIN 08021684312571
Réf. fabricant 7000043212

Description

Exécution:

Installation facile, aucun outil nécessaire
Bonne stabilité thermique (température d'application : max. 90 °C, brièvement max. 130 °C)
Longueur totale : 152 mm
Résistant à divers produits chimiques et à l'ozone
Haute élasticité à long terme

Description:

Les isolateurs de connecteurs rétractables à froid 3M™ séries 8420 et 8430 sont des tubes EPDM conçus à l'aide d'un système exclusif de distribution à froid rétractable. Les produits sont fournis pré-expansés sur un mandrin amovible, ce qui assure leur efficacité et leur facilité d'installation. Le retrait du mandrin (déroulement) après positionnement permet au tube de se rétracter pour se positionner en formant une jonction étanche. La mémoire vive de la matière spécialement conçue pour ce produit assure une étanchéité climatique et une isolation durables.

Caractéristique(s):

Spécialement conçu pour l'isolation primaire des fils à isolation diélectrique fixe et des épissures de câbles jusqu'à 1.000 volts
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Étanchéité des terminaisons de gaines de câbles, des connexions de conducteurs et des ramifications de fils vers des câbles.
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
Convient pour les sections de câbles les plus diverses
Résiste à des températures de -40 à 90 °C
Etanchéité aux influences environnementales pour les communications et autres connexions non électriques

Remarque(s):

Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité des applications non électriques

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop