Support étiquette résistant à la température 3M™ 3922 DSL, Blanc, 610 mm x 300 m

Réf.: 7000043112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000043112
EAN / GTIN 04046719095148
Réf. fabricant 7000043112
Article hors catalogue L01310 1374

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Imprimable en impression de base
Longueur totale: 300 m
Largeur totale: 610 mm
Résistant aux hautes températures

Description:

Le support étiquette 3922 résistant en température est recommandé pour la réalisation d'étiquettes imprimées par transfert thermique destinées à des applications où durabilité et résistance élevée à haute température sont exigées.

Caractéristique(s):

Imprimable en sérigraphie, flexographie et transfert thermique
Très bonne résistance aux intempéries
Résistant à la température de -40°C à +300°C
Reconnu par UL
Résistant aux hautes températures
Sans transfert

Remarque(s):

Pour une utilisation en cas d'exigences élevées en matière de température, comme par exemple dans l'industrie des circuits imprimés, de l'acier ou de l'automobile
Pour le collage autour des coins et des bords
Pour les surfaces lisses, structurées et peintes à la poudre ainsi que pour les surfaces à haute et basse énergie