Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H, Bleu, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000042748
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042748
EAN / GTIN 00051125748032
Réf. fabricant 7000042748

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 1371.6 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1815H. Notre ruban mousse double face, bleu, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé pour les plaques contenant principalement d'encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et demi-tons.

Caractéristique(s):

Le ruban pour montage de plaque flexographique bleu est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque
0,38 mm d'épaisseur
Ferme
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable
Le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé se fait sans résidus
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou
Impression flexographique, imprimantes flexographiques
Bande de cliché expansée pour impression flexographique

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier