Exécution:
Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Très bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 50.8 mm
Description:
3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8925, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes importantes.
Caractéristique(s):
Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100
Remarque(s):
Pour les vêtements de signalisation plus fortement sollicités