Exécution:
Traitement rapide et facile par le système ATG
Bonne résistance au cisaillement
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Description:
Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 904 si vous êtes un passionné de loisirs créatifs. C'est une application rapide et propre, idéale pour la création de cartes, le scrapbooking et l'utilisation dans la papeterie. Notre ruban adhère instantanément, a un bon vieillissement et une forte résistance au cisaillement.
Caractéristique(s):
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Bonne résistance au cisaillement// Bonne résistance au cisaillement
Bonne adhérence immédiate// Bonne adhérence immédiate
Remarque(s):
Pour le collage de passe-partout sur les cadres de photos et les couvertures de livres
Pour les fixations dans l'industrie de l'imprimerie
Pour les présentoirs POS, les présentoirs publicitaires et les inserts
Pour le collage d'invitations, de présentoirs de table et de cartes