Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520H, Violet, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7000042385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042385
EAN / GTIN 50051115251073
Réf. fabricant 7000042385

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 1372 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1520H. Notre ruban mousse double face, violet, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé pour l'impression à vitesse élevée avec des inversions de type fin et une gamme de couleurs étendue.

Caractéristique(s):

Ruban violet pour montage de plaque flexographique, doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque
0,51 mm d'épaisseur
Moyen
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier