Exécution:
Couleur du produit : noir
Étanche, conforme aux exigences de l'ANSIC119.1
longueur totale : 200 mm
Elasticité élevée
Très bonne stabilité thermique
Description:
Le kit rétractable à froid 3M™ 98-KC offre une protection fiable contre les intempéries pour les connecteurs et câbles d'alimentation basse tension et coaxiaux. L'installation ne nécessite pas d'outillage, est rapide et facile, et la qualité de l'installation dépend moins de l'installateur.
Caractéristique(s):
Installation facile, aucun outil nécessaire
Indice de protection : IP 68, conforme aux normes d'essai VDE 0470 partie 1, 11/92 (CEI 529, 89) et VDE 0470 partie 2, 04.93 (CEI 1032,90).
Haute élasticité
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV.
Remarque(s):
Pour l'isolation électrique jusqu'à 1 kV, la protection et l'étanchéité des applications non électriques