Scotch® 13 Ruban en caoutchouc éthylène-propylène, autosoudable, conducteur, 38 mm x 4,5 m, 0,76 mm, emballage en gros

Réf.: 7000034848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 45 Pièces
  • Etapes de la commande : 45 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034848
EAN / GTIN 57891040040440
Réf. fabricant 7000034848

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Terminez électriquement les connecteurs haute tension et collez-les sur un matériau isolant pour minimiser les contraintes électriques
Longueur totale: 9.14 m
Largeur totale: 38 mm
Ne convient pas à l'isolation électrique

Description:

Le ruban électrique semi-conducteur Scotch® 13 est un ruban d'épissure hautement conformable et semi-conducteur, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications à haute tension. Ce ruban semi-conducteur s'allonge facilement pour se conformer aux formes irrégulières, et conserve sa conductivité lorsqu'il est étiré.

Caractéristique(s):

Remplace la couche semi-conductrice sous le blindage métallique lors de diverses réparations et épissures de câbles moyenne tension.
Arrondit électriquement les éléments de connexion haute tension et se lie aux matériaux isolants pour minimiser les tensions électriques
Résistant à la température jusqu'à 90 °C
Arrondi des rivets sur les barres conductrices isolées
Offre un blindage pour les épissures de câbles sur les câbles électriques à isolation diélectrique fixe
Homologué par l'ASTM et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Ne pas utiliser pour l'isolation électrique

Remarque(s):

Recommandé pour la réalisation d'écrans électriques et la reconstitution des couches semi-conductrices

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop