Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, sans valve, série 9330+

Réf.: 7000034741
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 240 Pièces
  • Etapes de la commande : 240 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masques à filtres à particules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034741
EAN / GTIN 04046719487530
Réf. fabricant 7000034741
Article hors catalogue L01110 104

Description

Exécution:

Spécifications respectées: Certifié CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible ; permet à la chaleur et à l'humidité de respirer de s'échapper ; les points d'étanchéité minimisent le flux d'air à travers le haut du masque lors de l'expiration ; s'adapte de manière optimale à la forme du visage ; positionnement facile du masque dans le visage ; pas de glissement ; reste stable en forme ; option de transport hygiénique et pratique
Filtrage élevé et fiable des particules avec moins de contrainte sur le support du masque ; réduit la buée des lunettes et augmente le confort par faible contrainte à l'expiration ; compatibilité améliorée avec les lunettes / protection des yeux ; ajustement idéal ; sécurité par ajustement idéal et ajustement étanche ; le masque s'adapte aux mouvements de la bouche lors de la parole ; bon ajustement du masque pendant le temps d'utilisation ; confort de port élevé ; empêche la contamination du masque Votre utilisation ; stockage et distribution faciles
Quantité par boîte: 240
Secteur d’activité recommandé: Agricole

Description:

Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.

Caractéristique(s):

Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
Languette innovante : Facilite la mise en place du masque et optimise ainsi le confort et l’étanchéité.
Niveau d'utilisation maximum : Jusqu'à 50 x VLE

Remarque(s):

Grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux