Exécution:
Dernière technologie de filtration 3M™;Points de scellage sur le dessus du masque;Conception spéciale de la région nasale;Menton innovant;Design avec barrette nasale réglable intégrée avec rembourrage et sangle élastique;Emballage individuel;Avec valve d'expiration Cool Flow™;Également disponible avec 3M™.
Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible;Permet à la chaleur et à l'humidité respiratoires de s'échapper;Lors de l'expiration, les points de scellage minimisent le flux d'air à travers la partie supérieure du masque;S'adapte parfaitement à la forme du visage;Positionnement facile du masque sur le visage;Ne glisse pas;Reste indéformable;Hygiénique & pratique à emporter;Compatible avec les lunettes de protection 3M™.
Filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque;Réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore le confort de port grâce à une faible exposition lors de l'expiration;Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires;Ajustement idéal;Sécurité grâce à un ajustement et une étanchéité idéaux;Le masque s'adapte aux mouvements de la bouche lors de la parole;Bon maintien du masque pendant la durée d'utilisation;Confort de port élevé;Prévient l'encrassement du masque avant son utilisation;Stockage et distribution faciles
Sécurité grâce à un ajustement idéal et une assise étanche
Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires
Description:
Le masque antipoussières spécialisé 3M™ 9914 est notre respirateur ultraléger FFP2 pour la protection contre les poussières, les brouillards et les vapeurs organiques. Il présente une forme convexe avec une barrette nasale et deux sangles pour un ajustement confortable sur une variété de formes de visage. La couche de charbon actif atténue les odeurs désagréables, la soupape 3M™ Cool Flow™ limite l'accumulation de chaleur, et les élastiques tressés à code couleur facilitent l'identification rapide du niveau de protection.
Caractéristique(s):
Offre une protection FFP2 (FNP 12) contre les poussières, les brouillards et les vapeurs organiques
La couche de charbon actif atténue les odeurs nuisibles
La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur
La forme convexe, la barrette nasale et la double sangle permettent un ajustement confortable sur une multitude de formes de visage
Légère, la structure en forme de coque est robuste et résistante à l'écrasement
Les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : Bleu pour FFP2
Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M
Disponible dans des lots de plus petites tailles (par 5)
Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible
Aucun glissement
Compatible avec 3M™ lunettes de protection
Permet à la chaleur et à l'humidité de respirer de s'échapper
Remarque(s):
Une protection pour une grande variété d'environnements de travail, y compris ceux dans lesquels l'utilisation de vapeurs organiques dégage une odeur de faible intensité