Combinaison de protection réutilisable 3M™ 50425 taille XL

Réf.: 7000034320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Couleur grau
Taille unisexe XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034320
EAN / GTIN 04046719118977
Réf. fabricant 7000034320
Article hors catalogue L01110 358

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Size: XL
Fermeture à glissière robuste à double sens recouverte d'un rabat
Poignet tricoté pour un ajustement sûr et confortable
Les genouillères intégrées offrent un confort et une protection supplémentaires lors du travail en position agenouillée

Description:

Une combinaison réutilisable et perméable à l’air pour des travaux à caractère général, où aucun niveau de protection accrue n'est requis.

Caractéristique(s):

Lavable
Genouillères pour position à genoux confortable
Poignets élastiqués
Les genouillères intégrées offrent aux utilisateurs un confort et une protection supplémentaires lorsqu'ils travaillent en position agenouillée
Ouvertures larges aux jambes avec crochet réglable et sangles de boucle autour de la cheville, ce qui facilite la mise en place et l'enlèvement, même lors du port de bottes
Matériau peu pelucheux avec traitement antistatique

Remarque(s):

Combinaison réutilisable pour les travaux de ponçage et de finition. Convient uniquement en dehors de la cabine de peinture, ne convient pas aux travaux de peinture (catégorie I).