3M™ 272L Rouleau micro abrasif, 200 x 50 000 x 76,2 mm, Grain 30μ, Type ASO PC

Réf.: 7000034112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000034112
    EAN / GTIN 05010027634503
    Réf. fabricant 7000034112

    Description

    Exécution:

    Marquage de couleur
    Support de film à haute résistance à la traction
    Longueur totale: 50 m
    Liaison en résine synthétique intégrale
    Facile à utiliser

    Description:

    Le rouleau de microfinition 272L 3M™ est composé d’une résine en oxyde d’aluminium calibré au micron et encollée sur un endos en film en polyester de 5 mil. Notre disque film est composé d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.

    Caractéristique(s):

    Endos polyester hautement résistant
    Résiste à l’encrassement
    Résistant à l’eau
    Utilisable à sec ou sous lubrification
    Coupe optimale du grain abrasif
    Répond aux besoins d’ébauche et de finition très poussée.
    Finition plus uniforme
    Grande résistance au déchirement
    Meilleure qualité de surface
    Effacer la surface de référence
    Effacer l'affectation
    Très bonne adhérence des grains

    Remarque(s):

    ‎Conçu pour le processus de finition des pièces industrielles cylindriques et de polissage de composantes moteur telles que les arbres à cames ou les vilebrequins