Disque abrasif support papier 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, Grain 80, 6 trous

Réf.: 7000034099
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000034099
EAN / GTIN 05010027540217
Réf. fabricant 7000034099
Article hors catalogue L51710 287
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit : or
Support souple en papier C.
Remplacement facile du disque grâce à l'adhérence auto-agrippante 3M™ Hookit™
Diffusion ouverte
Économie de coûts grâce à une consommation réduite

Description:

Le disque papier 255P 3M™ Hookit™ est composé de grains abrasifs en oxyde d’aluminium, qui garantissent un pouvoir de coupe durable. Nos disques 255P disposent d’un revêtement anti-encrassement pour prolonger leur durée utile. Ils conviennent pour le ponçage intermédiaire et final d’une large gamme des substrats, y compris le métal et les revêtements à base de substances minérales ou peintes.

Caractéristique(s):

Le revêtement FreCut™ anti-poussière empêche un encrassement prématuré de la surface des grains
Support en papier C flexible
Changement de disque facile grâce à l'adhésif auto-agrippante 3M™ Hookit™
Diffusion ouverte
Résistant à la chaleur

Remarque(s):

Abrasif universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et final de grande surface de tous les matériaux de peinture