Exécution:
Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1200 mm
Réduction du post-traitement
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
Caractéristique(s):
Grande capacité d'adaptation// Grande capacité d'adaptation
Haute résistance aux plastifiants// Haute résistance aux plastifiants
Très haute adhérence sur presque tous les matériaux// Très haute adhérence sur presque tous les matériaux
Possibilités de conception étendues// Possibilités de conception étendues
Retouches réduites// Retouches réduites
Connexions rapides et faciles// Connexions rapides et faciles
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales// Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales
Convient pour le PVC souple// Convient pour le PVC souple
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium)
Assemblage de surfaces peintes, de bois peint, de verre, de céramique, de nombreux plastiques (par ex. PVC dur, ABS, verre acrylique/ PMMA, polycarbonate) et de PVC souple
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes
Pour le collage de présentoirs électroniques
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras