Exécution:
Ruban de fermeture par pression transparent et plat avec des têtes en forme de champignon sur la face supérieure et un adhésif acrylique transparent sensible à la pression pour une faible énergie de surface sur la face arrière.
Fermeture à pression en polyoléfine fine et autocollante - deux fois moins épaisse que les fermetures à pression flexibles Dual Lock™ normales.
Longueur totale: 45.72 m
Largeur totale: 152.4 mm
Adhère au métal, au verre, à de nombreux matériaux plastiques, aux surfaces revêtues de poudre et aux matériaux à énergie de surface faible à moyenne.
Description:
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance
Caractéristique(s):
Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
Picots faible épaisseur
Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde
Les têtes en forme de champignon se verrouillent pour sécuriser la fermeture à pression
Remarque(s):
Panneaux graphiques
Étagères de présentation
Panneaux d'accès légers
Coussinets
Composants
Fixation d'éléments de décorations pour appareils électroménagers
Trappes d'accès