Ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4412N, Translucide, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Réf.: 7000029082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000029082
    EAN / GTIN 50051111922779
    Réf. fabricant 7000029082
    Article hors catalogue L01310 364

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Translucide
    Adhésion extrêmement élevée
    Longueur totale: 165 m
    Largeur totale: 254 mm
    Hauteur totale: 2 mm

    Description:

    Le ruban d'étanchéité 4412N adhère instantanément sur les métaux, assurant ainsi une étanchéité parfaite de vos pièces en recouvrement ou des éléments assemblés mécaniquement. Epaisseur 2 mm

    Caractéristique(s):

    Très bonne résistance à la plupart des solvants industriels ainsi qu'à l'exposition aux températures élevées// Très bonne résistance à la plupart des solvants industriels ainsi qu'à l'exposition aux températures élevées
    Tack élevé ce qui permet un assemblage immédiat au contact de la surface, sans temps de séchage, ni de coulure. Pas besoin de nettoyer.// Tack élevé ce qui permet un assemblage immédiat au contact de la surface, sans temps de séchage, ni de coulure. Pas besoin de nettoyer.
    Ruban conformable créant un joint efficace sur les contours, arêtes, rivets et têtes de vis// Ruban conformable créant un joint efficace sur les contours, arêtes, rivets et têtes de vis
    Peut être peint, apparence propre// Peut être peint, apparence propre
    Peut être peint, se fond avec les surfaces adjacentes
    Tient solidement au soleil, à la pluie, à la neige, aux températures extrêmes et à l'abrasion
    Viscoélastique Colle// viscoélastique Colle
    Étanche// étanche
    Réduction du post-traitement// réduction du post-traitement
    Traitement rapide et facile// traitement rapide et facile
    Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
    Simple, propre et rapide// simple, propre et rapide

    Remarque(s):

    Utilisé pour les applications d'étanchéité délicates comme les joints, les raccords ou les trous
    Étanchéité des toits de camions
    Étanchéité des puits de lumière
    Étanchéité des portes et des fenêtres
    Liaison entre le toit et les garnitures