Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Le film de support en PET assure une bonne stabilité, ce qui facilite le laminage et le poinçonnage. Applications à haute température.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 122 cm
Ces rubans adhésifs double face disposent d'un adhésif permanent sur la face exposée et d'un adhésif repositionnable et détachable sur la face en papier protecteur. Repositionnables, ils peuvent être appliqués et retirés plusieurs fois. Collage possible à 32 °F.
Description:
Le ruban 9425 est un double face différencié de 140µm.
Caractéristique(s):
Dans de nombreux cas, le ruban peut être réutilisé plusieurs fois
Applications réutilisables, de réouverture et fermeture
Maintien temporaire pour emballages de protection, assemblage temporaires de supports de communication etc …
Positionnez et repositionnez des matériaux légers
Ces rubans double face présentent un adhésif permanent sur la face supérieure et un adhésif repositionnable sur la face arrière du ruban. À repositionner ou à décoller/recoller plusieurs fois. Peut être appliqué à 32 degrés fahrenheit (0 °C).
Un ruban double face qui fonctionne sur de nombreux substrats ou matériaux pour des montages temporaires et des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses.
Remarque(s):
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams