Disque compressé Scotch-Brite™ EXL XL-UD, 115 mm x 22 mm, 2S FIN

Réf.: 7000028518
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028518
EAN / GTIN 50048011292019
Réf. fabricant 7000028518
Article hors catalogue L51710 1260

Description

Exécution:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Description:

Le disque compressé Scotch-Brite™ est fabriqué en mélangeant un minéral abrasif et des fibres de nylon. Nos disques compressés EXL présentent une toile polymérisée et compressée pour offrir une plus grande résistance et durabilité.

Caractéristique(s):

Abrasif assurant l'ébavurage et la finition avec une modification minimale de la géométrie de la pièce usinée
Résiste aux bavures pour une surface propre et moins de préparation
Toile aérée résistant à l'encrassement
Disponible dans diverses densités pour des applications nécessitant une coupe flexible ou puissante
Construction compressant la toile abrasive pour optimiser la densité et la durabilité
Produit monté sur une plaque de support de 114,3 mm avec un orifice central de 22,23 mm pour une utilisation sur des outils rotatifs à angle droit

Remarque(s):

Idéal pour des applications d'ébavurage et de polissage