3M™ Ruban Conducteur de Blindage Cuivre 1181, 584,2 mm x 16,5 m

Réf.: 7000009122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000009122
    EAN / GTIN 04710367098409
    Réf. fabricant 7000009122
    Article hors catalogue L01310 1170

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Cuivre
    Très bonne punchabilité
    Longueur totale: 16.5 m
    Largeur totale: 584 mm
    Résistant à l'oxydation

    Description:

    Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1181 est un ruban de blindage adhésif conducteur conçu pour les applications nécessitant un contact électrique point à point fiable. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

    Caractéristique(s):

    L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
    Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et la dissipation de l'électricité statique
    Ignifugé
    Pour les installations à 600 V
    Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
    L'adhésif acrylique résiste aux solvants
    Peut être soudé et découpé

    Remarque(s):

    Blindage de câbles et de connecteurs
    Équilibrage de potentiel