3M™ Ruban 44T-A LO1 1 170 mm x 30 m

Réf.: 7000009076
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000009076
EAN / GTIN 04710367042495
Réf. fabricant 7000009076

Description

Exécution:

Couleur du produit: Crème
Rigidité diélectrique électrique très élevée
Longueur totale: 45 m
Largeur totale: 1170 mm
Robuste

Description:

Le ruban électrique sur film composite 3M™ 44 est un ruban électrique à faible teneur en halogène, résistant aux déchirures, qui convient à l'isolation à usage général, ainsi qu'à la fixation et au frettage dans les moteurs et les transformateurs. Le ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.

Caractéristique(s):

La combinaison de l'adhésif en caoutchouc thermodurcissable et du support en tissu et film polyester garantit une excellente adhérence et résistance à la perforation
Excellentes propriétés électriques, résistant à la perforation
Idéal pour une isolation générale économique ainsi que pour l'ancrage et l'enroulement sur les moteurs et les transformateurs
Pour la protection des fils d'allumage, des câbles, des borniers et du papier isolant
Convient pour une plage de température de 0 à 130 °C
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Colle caoutchouc, thermodurcissable

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Revêtement de bobines
Isolation des bords de transformateurs