Exécution:
Couleur du produit: Noir
Il est caractérisé par un matériau de support robuste et résistant à l'abrasion
Longueur totale: 1.83 m
Largeur totale: 50.8 mm
Description:
Le ruban de réparation de gaine de câble Scotch® 2234 est un ruban mastic de qualité professionnelle conçu pour la réparation de gaines de câbles telles que des câbles électriques d'équipements portables. Il supporte des températures allant de -30 à 105 °C.
Caractéristique(s):
Ruban adhésif de qualité industrielle pour la réparation des gaines de câbles
Convient à une large gamme de températures de -30 à 105 °C.
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Flexible et auto-cicatrisant
Avec un support robuste et résistant à l'abrasion
S'applique rapidement et facilement
Remarque(s):
À utiliser partout où les câbles sont soumis à de fortes contraintes