Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ PTFE 5491, Gris, 25 mm x 33 m

Réf.: 7000001582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001582
EAN / GTIN 50021200161464
Réf. fabricant 7000001582

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Excellente résistance aux produits chimiques
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 25.4 mm
Hauteur totale: 0.2 mm

Description:

Le ruban 3M™ 5461 a la propriété exceptionnelle d’allier une surface anti-adhérente à un coefficient de friction élevé ce qui le rend également antidérapant. Epaisseur 0,23mm.

Caractéristique(s):

Antidérapant, surface à grande capacité de traction.
Support durable et conformable pour épouser les formes des supports.
La surface caoutchouc siliconée peut être essuyée avec un chiffon sec. Solvants déconseillés
Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.
Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.
Particulièrement adapté aux équipements coulissants de surfaces droites
Le ruban adhésif Ruban en PTFE extrudé s'enroule difficilement pendant le déroulement
Résistance à la température à court terme jusqu'à +260 °C.

Remarque(s):

Grâce à sa résistance mécanique élevée et à sa surface anti-adhésive, ce ruban convient comme revêtement de glissement et de protection dans les applications les plus diverses
Revêtement anti-adhésif de rouleaux, cylindres, panneaux, etc. en contact avec des substances collantes ou des produits chimiques.