Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9626, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm

Réf.: 7000001482
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001482
EAN / GTIN 00051111918975
Réf. fabricant 7000001482
Article hors catalogue L01310 570

Description

Exécution:

Film de colle sans support
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 1371.6 mm
Faible fuite de colle

Description:

Le ruban 9626 est un ruban transfert d'adhésif de 50µm offrant une excellente adhésion sur la plupart des substrats y compris les plus difficiles à assembler.

Caractéristique(s):

Excellente adhésion sur tous matériau
Peu odorant
Plus de résistance pour moins d'épaisseur d'adhésif
Facile à transformer
Offre une bonne résistance aux solvants et à l’humidité
Version plus fine du ruban 9628
Force d'adhérence élevée même avec une faible épaisseur d'adhésif
Responsabilité immédiate très forte

Remarque(s):

Application d'enjoliveurs et d'éléments décoratifs
Possibilités d'utilisation sur des supports peints en poudre ou traités avec une peinture UV
Surfaces à haute et basse énergie
Assemblage de boîtiers et de composants en plastique

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop