Ruban double face adhésif 3M™ 9731, Transparent, 1220 mm x 33 m 0.14 mm

Réf.: 7000001317
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000001317
EAN / GTIN 00051138958084
Réf. fabricant 7000001317

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Adhésif acrylate modifié / adhésif silicone
Longueur totale : 33 m
Largeur totale : 122 cm
Permet d'assembler des substrats en silicone avec d'autres matériaux à haute ou basse énergie.

Description:

Le ruban 9731 est constitué d’un film polyester de 0,14 mm d’épaisseur, avec un protecteur stable en humidité côté adhésif acrylique et un protecteur film polyester côté adhésif silicone.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support
Combine les avantages de deux technologies d'adhésifs différentes
Support en polyester facilitant la manipulation et la mise en œuvre
Très haute résistance à la température

Remarque(s):

Face acrylique avec un pouvoir adhésif très élevé sur la plupart des matériaux, y compris les supports à faible énergie.
Côté silicone avec une bonne adhérence, par ex. sur le caoutchouc silicone et le papier siliconé