E20S SWLNR-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Réf.: 6989906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6989906
EAN / GTIN 7291075349009
Réf. fabricant 6989906
Article hors catalogue L23990 258

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -10 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -10 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 36 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm